Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 409-XJKABNF Patron Mässing | AB8RTZ 26Y257

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Patron Mässing

Finns i lager
Artikel: AB8RTZ Modell: 409-XJKABNFKorsref: 26Y257

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCartridge
Body MaterialMässing
ComplianceASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
förbindelse3/8 "kompression
AvloppstypIngen
KranoperationManuell
KranpipStyv / gunga
Finishkrom
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet2.2 gpm
Hantera typSpak
MaterialMässing
Monteringshålcentrum till centrum4"
Antal handtag1
Antal hål2
BytpatronTillverkare Nr 2300-XJKABNF
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd5.25 "
VentiltypKeramisk blandning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
CHICAGO KRANAR 335-XJKABNF Patron Mässing | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFNickelpläterad1 777 kr
CHICAGO-KRANAR 333-XSLOPJKABNF Patron Mässing | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNickelpläterad1 715 kr
CHICAGO KRANAR 745-XJKABNF Patron Mässing | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFNickelpläterad1 668 kr
CHICAGO KRANAR 628-XJKABNF Patron Mässing | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFFörkromad2 012 kr
CHICAGO KRANAR 333-XSLOCJKABNF Patron Mässing | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-1 688 kr
CHICAGO KRANAR 825-XJKABNF Klo-självstängande patron | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-1 773 kr
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn Compression Operating Cartridge | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-980SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Patron Mässing
1 745 kr /enhet