Specialnivåer

Filter

JOHNSON -

Bulls ögonhöjder

StilModellNoggrannhetDiameterMonteringshål Dia.TjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
A100-1.18 "--44 SEK 1
BSM10041 Båge Min1.18 "0.115 "0.5 "356 SEK 10
BSM06153 Båge Min0.669 "0.093 "0.394 "566 SEK 10
STANLEY -

Linjenivåer

StilModellPris (ex moms)
A42-28745 SEK
B42-19321 SEK
STARRETT -

135-seriens ficknivåer, satinförnicklad finish

StilModellNoggrannhetByggLängdPris (ex moms)
A135A24 till 30 min.Stål2.5 "718 SEK
B135B24 till 30 minuterSexkantigt verktygsstål m / konvexa ändar och satin nickelfärg3.5 "730 SEK
STARRETT -

98-seriens maskinister nivåer, slipade och graderade flaskor

StilModellNoggrannhetEgenskaperInkluderarLängdBreddPris (ex moms)
A98-4-Flaska: slipad och graderad, justerbar till positiv inställning, inrymd i ett satängbehandlat mässingsrör med ett friktionspassat stängningslock, bas: har full längd evolventspårN / A4"-2 469 SEK
B98Z-120.005 "-N / A12 "-6 624 SEK
C98-80.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 578 SEK
D98-60.005 "per Ft / 80 till 90 sekunderSlipade och graderade huvudflaskor, korstestflaska, flaskor justerbara till positiv inställning, bas har full längd evolvent spårN / A6"1 1 / 2 "2 919 SEK
E98-120.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A12 "2"5 007 SEK
F98Z-180.005''-Träväska18 "-10 334 SEK
RFQ
D98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 769 SEK
RFQ
G98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-6 110 SEK
RFQ
JOHNSON -

Nivåflaska akryl

StilModellBreddNoggrannhetDiameterArtikelLängdMonteringshål Dia.TjocklekTypPris (ex moms)förp. Antal.
ASM907-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.375 "---326 SEK 25
ASM911-51 Båge Min0.358 "Nivå1.173 "--Krökt ampull405 SEK 25
ASM904-38 Båge Min0.37 "Fatflasknivå1.246 "---230 SEK 25
BSM906-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "--Med Multi-Pitch286 SEK 25
ASM901-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.544 "---230 SEK 25
ASM905-38 Båge Min0.371 "Fatflasknivå1.373 "---230 SEK 25
BSM909-38 Båge Min0.5 "Fatflasknivå1.75 "--Med Multi-Pitch366 SEK 25
CSM2500.58 "37 Båge Min-Nivåflaska2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbas573 SEK 10
CSM2520.68 "43 Båge Min-Nivåflaska2.63 "0.183 "0.65 "Monteringsbas595 SEK 10
StilModellNoggrannhetDiameterTjocklekPris (ex moms)förp. Antal.
ASM05637 Båge Min1.181 "0.394 "548 SEK 10
ASM05441 Båge Min0.709 "0.354 "453 SEK 10
ASM05746 Båge Min1.575 "0.394 "674 SEK 10
ASM05353 Båge Min0.59 "0.315 "437 SEK 10
ASM05553 Båge Min0.787 "0.354 "471 SEK 10
ASM05153 Båge Min0.472 "0.276 "437 SEK 10
JOHNSON -

Cross Check Levels

StilModellByggPris (ex moms)förp. Antal.
ASM125Akrylplastkropp681 SEK 10
B125Röd plaststomme med hög effekt82 SEK 1
JOHNSON -

Linje / ytnivå

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
555AE7QWV59 SEK
1
STANLEY -

Magnetisk stolpe nivå 6 1/8 tum 3 ampuller

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
47-720AC9CYG147 SEK
1
STARRETT -

Machinists Master Precision Level, 15 tums längd, 2 flaskor

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
199ZAC8HCX17 553 SEK
1
JOHNSON -

Ficka nivå 5 tum

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
500AB9ZTK73 SEK
1
JOHNSON -

Nivåflaska akryl 0.960 tum längd - 25-pack

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
SM920AF2TYT230 SEK
25
STARRETT -

Korstestnivå med lod, 2 x 3 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
134AC4HLP1 327 SEK
1
STARRETT -

Bänknivå 3 3/8 tum 1 injektionsflaska

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
130AC4HLN937 SEK
1
MITUTOYO -

Skala nivå

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
58AAA231CJ3GPY112 SEK 1
Se detaljer
STARRETT -

Master Precision Level, 2 flaskor

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
199Z W/SLCCJ2UHH20 601 SEK 1
Se detaljer
STARRETT-UK -

STARRETT-UK DS0006 Bulls Eye Circular Level, 44 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
DS0006CX8YMZ46 SEK 1
Se detaljer

Specialnivåer

Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av specialitetsnivåer från märken som Johnson, Stanley och Starrett för att kontrollera om ytorna är raka och lodade. Dessa specialitetsnivåer finns tillgängliga i cirkulär bullseye, cylinderflaska, nivåflaska, maskinist, bänk, förstoringshand och magnetiska stolpar. De cirkulära bullseye-nivåerna har en genomskinlig akrylflaska som jämnar ut i horisontella och vertikala plan samtidigt. För utjämning av maskiner och hyvlar i båda riktningarna, använd maskinistens nivåer med baser med fullängds involterade spår, som ger en pålitlig plats för runda arbetsstycken.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?