Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 45-LKABCP Lös nyckelstopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum | AB8RVB 26Y284

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Lös nyckelstopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8RVB Modell: 45-LKABCPKorsref: 26Y284

Få det Maj 20, Måndag
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
1 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för lös nyckeltillförsel
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
ComplianceASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA
FinishFörkromad
Hantera materialMässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
StammaterialFörkromad mässing
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Lös nyckelstopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum
1 340 kr /enhet