Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 892-GABCP Vakuumbrytare 1/2 Inch Fnpt Mässing 125 Psi | AB8RTV 26Y252

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt mässing 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8RTV Modell: 892-GABCPKorsref: 26Y252

Få det Maj 20, Måndag
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
4 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
ComplianceASME A112.18.1 / CSA B125.1 ASSE 1001
AnslutningstypFNPT
Höjd6.75 "
MaterialMässing
Max. Tryck125 psi
SealGummi
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd140 grader F
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
CHICAGO FAUCETS 892-ABCP Vacuum Breaker Messing | AB9WBD 2FPK5 892-ABCPVakuumbrytareMässing1 480 kr
CHICAGO KRANAR 892-302KJKABNF Reparationssats för vakuumbrytare Plast | AE9CHP 6HKW7 892-302KJKABNFReparationssats för vakuumbrytarePlast395SEK
CHICAGO FAUCETS 892-402KJKABNF Monteringssats för vakuumbrytare Plast / zink | AE9CHQ 6HKW8 892-402KJKABNFSats för vakuumbrytarePlast / zink644SEK
CHICAGO FAUCETS 892-254KJKCP Dammsugare och skruvsats | AE9CHV 6HKX3 892-254KJKCPDammsugare och skruvsats, zinkzink219SEK
CHICAGO KRANAR 778-009KJKCP Vakuumbrytare | CQ8TPM 21FZ26 778-009KJKCPVakuumbrytare-3 529 kr
CHICAGO KRANAR 734-105KJKNF Vakuumbrytare | CQ8TPN 21FY22 734-105KJKNFVakuumbrytare-199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP vakuumbrytare 1/2 tum Fnpt mässing 125 Psi
4 344 kr /enhet