Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Vridspännkäftöga galvaniserad 1/2 x 2 tum | AE9XJV 6NDF5

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Spänne Käköga Galvaniserad 1/2 x 2 In

Finns i lager
Artikel: AE9XJV Modell: 02620 8Korsreferens: 6NDF5

Få det Maj 8, Onsdag
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)8-3/4
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp2"
Tråd Dia.1 / 2 "
TypKäke och öga
Arbetsbelastningsgräns2200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Vridspänne Jaw Eye Galvanized 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 kg407SEK
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Kugghjul Galvaniserad 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 kg505SEK
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Kugghjul galvaniserad 1/2 x 12 tum | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 kg590SEK
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Kugghjulsögla galvaniserad 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 kg719SEK
CHICAGO HARDWARE 02640 6 Spänne Käköga Galvaniserad 5/8 x 12 In | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 kg797SEK
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Spänne käköga galvaniserad 5/8 x 18 tum | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 kg1 895 kr
CHICAGO HARDWARE 02648 2 Spänne Käköga Galvaniserad 3/4 x 6 In | AE9XKD 6NDG3 02648 26"3 / 4 "5200 kg790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Spänne Käköga Galvaniserad 1/2 x 2 In
553SEK /enhet