Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Vridkroköga Aluminium 8-32 In | AF2ZAP 6ZFP5

CHICAGO HARDWARE 05205 4 Spännekroköga aluminium 8-32 tum

Finns i lager
Artikel: AF2ZAP Modell: 05205 4Korsreferens: 6ZFP5

Få det Maj 8, Onsdag
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMidget Turnbuckle
Stäng längd (in.)3-3/8
MaterialAluminiumkropp, 1010 stålögon och krokar
Ta upp1-2 / 8 "
Tråd Dia.8 / 32 "
TypKrok och öga
Arbetsbelastningsgräns36 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 05220 7 Vridkroköga Aluminium 3 / 8-16 In | AF2ZAV 6ZFR0 05220 73"3 / 8-16 "144 lb95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05205 4 Spännekroköga aluminium 8-32 tum
28SEK /enhet