Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Vridkroköga Aluminium 3 / 8-16 In | AF2ZAV 6ZFR0

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Spänne Hook Eye Aluminium 3/8-16 In

Finns i lager
Artikel: AF2ZAV Modell: 05220 7Korsreferens: 6ZFR0
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMidget Turnbuckle
Stäng längd (in.)7-1/2
MaterialAluminiumkropp, 1010 stålögon och krokar
Ta upp3"
Tråd Dia.3 / 8-16 "
TypKrok och öga
Arbetsbelastningsgräns144 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 05205 ​​4 Vridkroköga Aluminium 8-32 In | AF2ZAP 6ZFP5 05205 41-2 / 8 "8 / 32 "36 lb28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05220 7 Spänne Hook Eye Aluminium 3/8-16 In
105SEK /enhet