Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 19910 7 okände, justerbar, stål, 5/16-24 tums gänga | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 okände, justerbar, stål, 5/16-24 tums gänga

Finns i lager
Artikel: AD9JXW Modell: 19910 7Korsreferens: 4TAE9
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOk slut
Dimension A2.25 "
Dimension B1 / 2 "
Dimension C1 / 2 "
Dimension D1.437 "
Dimension E11 / 32 "
Dimension F3 / 4 "
Dimension G5 / 16 "
Dimension H13 / 16 "
Mått K19 / 32 "
FinishEnkel
MaterialStål
Tryck på Storlek5 / 16-24
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 okände, justerbar, stål, 5/16-24 tums gänga
160SEK /enhet