CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl | AF7ZFK 23TN80

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl

Finns i lager
Artikel: AF7ZFK Modell: AG-12-CV-2XLKorsreferens: 23TN80

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArc Flash skyddskläder kit
ATPV-betyg12 kal./cm2
FärgNavy
Passar bröststorlek52 "till 54"
Passar midjestorlek44 "till 46"
Riskkategori (HRC)2
I sömmen32.125 "
MaterialFR bomullsblandning (88% bomull, 12% nylon)
Storlek2XL

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod6211320000

Produktvarianter

ProduktModellATPV-betygPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekPris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-M Arc Flash Overall Kit Navy M | AB7KPQ 23TN77 AG-12-CV-M12 kal. / Cm40 "till 42"32 "till 34"31.5 "M11 809 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-L Arc Flash Overall Kit Navy L | AB7KPR 23TN78 AG-12-CV-L12 kal. / Cm44 "till 46"36 "till 38"31.25 "L11 809 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-XL Arc Flash Overall Kit Navy Xl | AB7KPT 23TN79 AG-12-CV-XL12 kal. / Cm48 "till 50"40 "till 42"32 "XL11 809 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-3XL Arc Flash Overall Kit Navy 3xl | AF7ZFL 23TN81 AG-12-CV-3XL12 kal./cm256 "till 58"48 "till 50"32.375 "3XL10 584 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash Overall Kit Navy S | AH2AAD 23TN76 AG-12-CV-S12.0 kal./cm236 "till 38"28 "till 30"31.75 "S11 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl
9 983 kr /enhet