Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 17103281 Jobber Längd Borr Rak Flute | AH9TDL 41AL35

CJT KOOLCARB 17103281 Jobber Längd Borr Rak Flute

Finns i lager
Artikel: AH9TDL Modell: 17103281Korsreferens: 41AL35

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3281
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek21 / 64 "
Finishobestruket
Flöjlängd3.437 "
MaterialHårdmetall
Total längd5 27 / 32 "
Pekvinkel125 grader
Punkttyp4 Facet, Web Thunned
Shank Dia.21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17101875 Jobberlängd borr rak flöjt 4 tum längd | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Fraktionerad tum2"4"3 / 16 "2 971 kr
CJT KOOLCARB 17102188 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Fraktionerad tum2.25 "4.25 "7 / 32 "3 109 kr
CJT KOOLCARB 17102344 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Fraktionerad tum2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "2 889 kr
CJT KOOLCARB 17102500 Jobberlängd borr rak flöjt 1/4 tum | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Fraktionerad tum2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "2 913 kr
CJT KOOLCARB 17102656 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Fraktionerad tum2.75 "5.156 "17 / 64 "2 897 kr
CJT KOOLCARB 17102812 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Fraktionerad tum2.75 "5.156 "9 / 32 "2 897 kr
CJT KOOLCARB 17102969 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Fraktionerad tum3.187 "5.59319 / 64 "2 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 17103281 Jobber Längd Borr Rak Flute
2 663 kr /enhet