Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 17501719 Extra lång borr rak flöjt 11/64 tum | AH9TJY 41AM62

CJT KOOLCARB 17501719 Extra lång borr rak flöjt 11/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH9TJY Modell: 17501719Korsreferens: 41:62
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
3 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.1719
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek11 / 64 "
Finishobestruket
Flöjlängd3.75 "
MaterialFast karbid
Total längd6 7 / 32 "
Pekvinkel125 grader
Punkttyp4 fasett uttunnad
Shank Dia.11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0231
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17501250 Extra lång borr rak flöjt 1/8 tum | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Fraktionerad tum2.875 "5.25 "1 / 8 "3 064 kr
CJT KOOLCARB 17501406 Extra lång borr rak flöjt 9/64 tum | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Fraktionerad tum3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "3 241 kr
CJT KOOLCARB 17501562 Extra lång borr rak flöjt 5/32 tum | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Fraktionerad tum3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "3 242 kr
CJT KOOLCARB 17501575 Extra lång borr rak flöjt 4.00 mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metrisk88mm150mm4.00mm3 241 kr
CJT KOOLCARB 17501772 Extra lång borr rak flöjt 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metrisk105mm167mm4.50mm3 241 kr
CJT KOOLCARB 17501875 Extra lång borr rak flöjt 3/16 tum | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Fraktionerad tum4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "3 241 kr
CJT KOOLCARB 17501969 Extra lång borr rak flöjt 5.00 mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969metrisk113mm175mm5.00mm3 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 17501719 Extra lång borr rak flöjt 11/64 tum
3 241 kr /enhet