Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 29502812 Borrspets Längd 9/32 tum 7.14 mm | AH9TMN 41AN23

CJT KOOLCARB 29502812 Borrbits längd 9/32 tum 7.14 mm

Finns i lager
Artikel: AH9TMN Modell: 29502812Korsreferens: 41AN23

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek9 / 32 "
Finishobestruket
Flöjlängd1 9 / 32 "
GradeHeavy Duty
MaterialHårdmetall
Total längd4"
Pekvinkel125 grader
PunkttypFinslipad, 4 fasettdelning
Shank Dia.17 / 64 "
Storlekar ingår9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 29502500 Borrkropp Längd 1/4 tum 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Fraktionerad tum1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "2 244 kr
CJT KOOLCARB 29502656 Borrspets Längd 17/64 tum 6.75mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Fraktionerad tum1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "2 248 kr
CJT KOOLCARB 29502953 Borrspindel Längd 7.50mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metrisk1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm1 881 kr
CJT KOOLCARB 29502969 Borrstopplängd 19/64 tum 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Fraktionerad tum1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "2 186 kr
CJT KOOLCARB 29503125 Borrspetslängd 5/16 tum 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Fraktionerad tum1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "2 124 kr
CJT KOOLCARB 29503281 Borrkroppslängd 21/64 tum 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Fraktionerad tum1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "2 067 kr
CJT KOOLCARB 29503438 Borrkroppslängd 11/32 tum 8.50mm | AH9TMW 41AN30 295034380.3438Fraktionerad tum1 15 / 16 "4 11 / 32 "21 / 64 "11 / 32 "2 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 29502812 Borrbits längd 9/32 tum 7.14 mm
2 312 kr /enhet