CLC 1539 Verktygsväska, 18 x 7 x 14, 50 ficka | AE4MLX 5LU62

CLC 1539 Verktygsväska, 18" x 7" x 14", 50 ficka

Finns i lager
Artikel: AE4MLX Modell: 1539Korsreferens: 5LU62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsväska
Grundmaterialpolyester
FärgBrun / svart
Djup7"
Höjd14 "
Materialpolyester
Antal innerfickor50
Antal yttre fickor2
Antal bitar1
Antal fickor52
Typisk applikation för påse eller tygGenerell mening
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4202929026
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kraftfull verktygshållare med ett stort mittfack och 2 separata yttre fack för transport av industriellt elverktyg
    • Lätt väska av poly-tyg med 43 flerfickor inuti och 7 fickor utanför påsen för bättre verktygsförvaring
    • Vertikala verktygsfickor för enkel verktygsorganisation och snabb åtkomst, tillsammans med sidopaneler med dragkedja för att förhindra spillverktyg
    • Vadderad, strukturerad och justerbar axelrem för säkert grepp och ökad komfort

Vanliga frågor och svar:

F. Är CLC 1539 vattentät eller brandsäker?

S. Denna CLC-verktygsväska är inte 100 % vattentät, men kan motstå lätta vattenspill. Det är inte heller motståndskraftigt mot lågor.

F. Är CLC 1539 verktygsväska motståndskraftig mot slitage?

A. CLC 1539 verktygsväska har polyesterkonstruktion som motstår slitage under tuffa industriella förhållanden. Vassa knivar och föremål kan dock skada påsen.

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdAntal innerfickorAntal yttre fickorAntal fickorBreddPris
CLC 1537 Verktygsväska 13" x 7" x 13" 33-ficka | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / svart7"13 "23103313 "1 109 kr
CLC L230 Verktygsväska 14" x 8" x 11-1/2" 29 ficka | AB4VFL 20G107 L230Svart8"11.5 "11182914 "1 015 kr
CLC L234 Verktygsväska 15" x 9" x 11-1/2" 22 fickor | AB4VFM 20G108 L234Svart9"11.5 "6162215 "1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLC 1539 Verktygsväska, 18" x 7" x 14", 50 ficka
1 650 kr /enhet