Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS B1-C-LT-G nålskalare 1-7/64 tums slag 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G nålskalare 1-7/64 tums slag 16 Cfm

Finns i lager
Artikel: AB7WJL Modell: B1-C-LT-GKorsreferens: 24D735

Få det Maj 8, Onsdag
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
6 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNeedle Scaler
Luftintag1 / 4 "NPT
Slag per minut4600
CFM @ Full belastning16
DesignaMejsel
DutyAllmänt
Hantera typRakt
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd10 5 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
ShankFyrkant
Slaglängd1-7 / 64 "
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8467195060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huslås (ring)

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD pneumatisk nålskalare | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD9 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G nålskalare 1-7/64 tums slag 16 Cfm
6 797 kr /enhet