Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C03034 Jobber Length Drill Bit, 3/16 Inch Size Drill Bit Size, 3-1/2 Inch Overall Length | CQ9LBX 434U66

CLEVELAND C03034 Jobber längd borrbit, 3/16 tum storlek Borr bit storlek, 3-1/2 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9LBX Modell: C03034Korsreferens: 434U66

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C72311 Jobberborr, 11.20 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ9HPY 406L52 C72311Jobber borr251SEK
CLEVELAND C71311 Jobberborr, 11.20 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ9HPZ 406J29 C71311Jobber borr253SEK
CLEVELAND C71315 Jobberborr, 12.20 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQA 406J32 C71315Jobber borr287SEK
CLEVELAND C72315 Jobberborr, 12.20 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQB 406L55 C72315Jobber borr276SEK
CLEVELAND C03597 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ9HQH 434V94 C03597Jobberlängd borr138SEK
CLEVELAND C03039 Jobber längd borrkrona, #10 borrbitsstorlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQV 434U69 C03039Jobberlängd borr82SEK
CLEVELAND C03576 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQZ 434V83 C03576Jobberlängd borr117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C03034 Jobber längd borrbit, 3/16 tum storlek Borr bit storlek, 3-1/2 tum total längd
70SEK /enhet