Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C16933 Taper Length Drill Bit, 8.60 mm Drill Bit Size, 115 mm Flute Length, 8.60 mm Shank Dia | CQ9ZHU 439V06

CLEVELAND C16933 Borr med konisk längd, 8.60 mm borrstorlek, 115 mm räfflorlängd, 8.60 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CQ9ZHU Modell: C16933Korsreferens: 439V06

Få det Maj 20, Måndag
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND D45381 Borrkrona med konisk längd, Hss Step Drill Jobber Längd .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D3100605SEK
CLEVELAND D45376 Borr med konisk längd, Hss Step Drill Jobber Längd .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D31003 904 kr
CLEVELAND D45377 Borrkrona med konisk längd, Hss Stegborr avsmalnande längd .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D31001 799 kr
CLEVELAND D45379 Borrkrona med konisk längd, Hss Stegborr avsmalnande längd .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D31002 134 kr
CLEVELAND D45380 konisk längd borr, Hss steg borr kon längd 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D31001 773 kr
CLEVELAND C09202 Borr med konisk längd, #1 borrstorlek, 3 3/4 tums röjlängd, 7/32 tums skaftdiameter | CQ9YQH 439N77 C09202228SEK
CLEVELAND C08733 Borr med konisk längd, #1 borrstorlek, 3 3/4 tums röjlängd, 7/32 tums skaftdiameter | CQ9YQJ 439M41 C08733242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C16933 Borr med konisk längd, 8.60 mm borrstorlek, 115 mm räfflorlängd, 8.60 mm skaftdiameter
1 076 kr /enhet