Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C32572 Kobolt pinnfräs 15/32 tum Diameter 1 1/4 skär L | AC4YCA 31C143

CLEVELAND C32572 Kobolt pinnfräs 15/32 tum diameter 1 1/4 skär L

Finns i lager
Artikel: AC4YCA Modell: C32572Korsreferens: 31C143

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
Hörnradie3.25 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter15 / 32 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetEnda änden
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle1.25 "
Klipplängd1.25 "
ListnummerHGC4C
MaterialKobolt
Fräsning Dia.15 / 32 "
Antal flöjt4
Total längd3.25 "
Shank Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtHörnradieDiameterTotal längdShank Dia.SlutetFinishHelix AnglePris
CLEVELAND C32847 Koboltändfräs 1/8 tum diameter 3/8 tum skär L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd3 / 8 "704SEK
CLEVELAND C32833 Koboltkvarn 9/64 tum Diameter 7/16 tum skär L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Dubbel slutBright7 / 16 "410SEK
CLEVELAND C32851 Koboltändfräs 3/16 tum Diameter 7/16 tum skär L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd7 / 16 "704SEK
CLEVELAND C32855 Koboltändfräs 1/4 tumdiameter 1/2 tumskärning L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd1 / 2 "704SEK
CLEVELAND C32859 Koboltändkvarn 5/16 tum diameter 9/16 tum skär L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd9 / 16 "715SEK
CLEVELAND C32863 Koboltändfräs 3/8 tum diameter 9/16 tum skär L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Dubbel slutTiN-belagd9 / 16 "772SEK
CLEVELAND C32841 Koboltkvarn 25/64 tum Diameter 13/16 Skuren L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Dubbel slutBright13 / 16 "635SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C32572 Kobolt pinnfräs 15/32 tum diameter 1 1/4 skär L
638SEK /enhet