Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 Nyckellös bussning Diameter 1.000 tum 6 Bult | AC7FJB 38G649

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 Nyckelfri bussning Diameter 1.000 tum 6 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FJB Modell: C133E-100Korsreferens: 38G649
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
1 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM6 x 20
FinishLätt belagd olja
Navkontakttryck (PSI)15,136
Låsning av bultmängd6
MaterialStål
Utanför Dia.1.969 "
Utanför Dia. Tolerans+0.002
Total längd1.358 "
Axel Dia.1"
Axeldia. Tolerans-0.002
Överförbar kraft (Lbs.)7518
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)313
TypC133 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)3.8
Fartygets längd (cm)6
Fartygets bredd (cm)6
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 Nyckellös bussning Diameter 0.750 tum 5 Bult | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "880SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 Keyless Busing Diameter 1.250 Inch 8 Bult | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "1 310 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 Keyless Busing Diameter 1.375 Inch 8 Bult | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "1 116 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Nyckellös bussning Diameter 1.438 tum 4 Bult | AC7FJE 38G652 C133E-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "1 331 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 Keyless Busing Diameter 1.500 Inch 4 Bult | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "966SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 Keyless Bussing Diameter 1.750 Inch 4 Bult | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "1 060 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 Nyckellös bussning Diameter 1.938 tum 4 Bult | AC7FJH 38G655 C133E-193M8 x 253.15 "1.673 "1.937 "1 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 Nyckelfri bussning Diameter 1.000 tum 6 bult
1 149 kr /enhet