Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-18X38 Nyckellös bussning Diameter 18mm 4 Bult | AC7FKQ 38G685

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-18X38 Nyckellös bussningsdiameter 18 mm 4 bult

Finns i lager
Artikel: AC7FKQ Modell: C192M-18X38Korsreferens: 38G685

Få det Maj 6, Måndag
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
1 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
BoltstorlekM6 x 20
FinishZink-pläterad
Navkontakttryck (PSI)10,375
Låsning av bultmängd4
MaterialStål
Utanför Dia.30mm
Utanför Dia. Tolerans+/-. 003
Total längd31mm
Axel Dia.18mm
Axeldia. Tolerans+/-. 003
Överförbar kraft (Lbs.)5471
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)1938
TypC192 Series
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)6.07
Fartygets längd (cm)6.07
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-062 Nyckelfri bussning Diameter 0.625 tum 4 bult | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "1 302 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-068 Nyckelfri bussning Diameter 0.688 tum 4 bult | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "1 655 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-075 Nyckelfri bussning Diameter 0.750 tum 4 bult | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "1 286 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-081 Nyckelfri bussning Diameter 0.813 tum 5 bult | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "1 697 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-087 Nyckelfri bussning Diameter 0.875 tum 5 bult | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "1 320 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-093 Nyckelfri bussning Diameter 0.938 tum 5 bult | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "1 721 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C192E-100 Keyless Bushing Diameter 1.000 Inch 5 Bolt | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"1 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-18X38 Nyckellös bussningsdiameter 18 mm 4 bult
1 380 kr /enhet