Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNV 0555303

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 psi

Finns i lager
Artikel: CC2YNV Modell: LFFBV-3-PRESS-M1 2Korsreferens: 0555303
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
2 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek2"
InloppstypPresse
BlyInte närvarande
Max. Temp.250 grader F
Tillverkare SerierLFFBV-3-PRESS-M1
Min. Temp.32 grader F
Utloppsstorlek2"
UtloppstypPresse
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0385

Produktinformation:

Kulventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PRESS-M1 3/43 / 4 "250 grader F32 grader F3 / 4 "393SEK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 Kulventil, 1/2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 grader F32 grader F1 / 2 "292SEK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 grader F32 grader F1-1 / 2 "1 210 kr
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 grader F32 grader F1-1 / 4 "852SEK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-PRESS-M1 11"250 Deg. F32 Deg. F1"505SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F Max. Temp., 200 psi
2 071 kr /enhet