Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-293-S Skaftkrage Standardklämma 2-15/16 tums håldiameter | AH7NHD 36XA16

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-293-S Axelkrag Standardklämma 2-15 / 16 tums borrdiameter

Finns i lager
Artikel: AH7NHD Modell: H2C-293-SKorsreferens: 36XA16
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
5 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.2-15 / 16 "
Röjning Dia.4.5 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialRostfritt stål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 800 grader F.
Utanför Dia.4.5 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek3/8 "-24 x 1
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.BreddMaterialAntal bitarDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-325 Axelkragfäste 2 st. 3-1 / 4 tums stål | AF8ZLV 29NY12 HlC-23/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.4.5 "1 767 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-337 Axelkragfäste 2 st. 3-3 / 8 tums stål | AF8ZLW 29NY13 HlC-23/8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.4.75 "1 589 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-343 Axelkragfäste 2 st. 3-7 / 16 tums stål | AF8ZLX 29NY14 HlC-23/8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.4.75 "1 823 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-350 Axelkragfäste 2 st. 3-1 / 2 tums stål | AF8ZLY 29NY15 HlC-23/8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.4.75 "1 763 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-393 Axelkragfäste 2 st. 3-15 / 16 tums stål | AF8ZLZ 29NY16 HlC-23/8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.5.25 "2 768 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-400 Axelkragfäste 2 delar 4 tum stål | AF8ZMA 29NY17 HlC-23/8 "-244"5.437 "7 / 8 "Svartoxidstål20 grader till 300 grader F.5.25 "2 624 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-325-S Axelkragfäste 2 st 3-1 / 4 tum rostfritt stål | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Rostfritt stål2-40 grader till 800 grader F.4.5 "3 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-293-S Axelkrag Standardklämma 2-15 / 16 tums borrdiameter
5 111 kr /enhet