Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COLUMBUS MCKINNON 33516 Lyftring 180 Pivot 2500 Lb. lastkapacitet | AD9DZB 4R984

COLUMBUS MCKINNON 33516 Lyftring 180 Pivot 2500 Lb. lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AD9DZB Modell: 33516Korsreferens: 4R984
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
1 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.3 / 4 "
Dimension B3.5 "
Dimension C1.25 "
Dimension E1 / 2-13
Dimension F2-9 / 16 "
Installationsmoment28 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot180 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2500 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension BDimension CDimension EDimension FTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
COLUMBUS MCKINNON 33312 Hissring 180 Pivot 1000 Lb. Lastkapacitet | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 165 kr
COLUMBUS MCKINNON 33106 Lyftring 180 Pivot 10000 Lb. Lastkapacitet | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 kg3 150 kr
COLUMBUS MCKINNON 33515 Lyftring 180 Pivot 2500 Lb. lastkapacitet | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb.1 326 kr
COLUMBUS MCKINNON 33614 Lyftring 180 Pivot 4000 Lb. lastkapacitet | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 kg1 356 kr
COLUMBUS MCKINNON 33714 Lyftring 180 Pivot 5000 Lb. lastkapacitet | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 kg1 371 kr
COLUMBUS MCKINNON 33101 Lyftring 180 Pivot 8000 Lb. Lastkapacitet | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb.3 105 kr
COLUMBUS MCKINNON 33102 Lyftring 180 Pivot 7000 Lb. Lastkapacitet | AE2XTJ 4ZW80 331025-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 kg3 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33516 Lyftring 180 Pivot 2500 Lb. lastkapacitet
1 356 kr /enhet