Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 881212S Slangkoppling 225psi 1/2 Tube Mässing | AH3PWN 32WG17

CMI 881212S Slangkoppling 225psi 1/2 rör mässing

Finns i lager
Artikel: AH3PWN Modell: 881212SKorsreferens: 32WG17

Få det Maj 14, Tisdag
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
588SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangkontakt
förbindelseKompression x MNPT
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck225
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 2-20
Rörstorlek1 / 2 "
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseRörstorlekTråd storlekPris
CMI 770012 slangkoppling 225psi 3/4 rör mässing | AH3PWL 32WG13 770012kompression3 / 4 "3 / 4-20892SEK
CMI 881212 slangkoppling 225psi 1/2 rör mässing | AH3PWM 32WG14 881212Kompression x MNPT1 / 2 "1 / 2-20578SEK
CMI 881238 Slangkoppling Skruva ihop 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Kompression x MNPT3 / 8 "3 / 8-18484SEK
CMI 881238S Slangkoppling Skruva ihop 225 psi Mässing | AH3PWQ 32WG21 881238SKompression x MNPT3 / 8 "3 / 8-18354SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 881212S Slangkoppling 225psi 1/2 rör mässing
588SEK /enhet