Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 966-6 honkontakt Kompressionsmässing 1.19 tum | AH3PYT 32WG78

CMI 966-6 honkontakt Kompressionsmässing 1.19 tum

Finns i lager
Artikel: AH3PYT Modell: 966-6Korsreferens: 32WG78

Få det Maj 17, Fredag
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
förbindelseKompression x rör
Längd1.19 "
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18
Rörstorlek3 / 8 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 966-4-4 Honkontakt Kompressionsmässing 0.9 tum | AH3PYQ 32WG76 966-4-40.9 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "187SEK
CMI 966-4 honkontakt Kompressionsmässing 0.85 tum | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "153SEK
CMI 966-6-2 honkontakt Kompressionsmässing 1.01 tum | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "175SEK
CMI 966-6-6 Anslutningskompression 150psi 1.19 tum | AH3PYV 32WG80 966-6-61.19 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "280SEK
CMI 966-8 honkontakt Kompressionsmässing 1.3 tum | AH3PYW 32WG82 966-81.3 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 966-6 honkontakt Kompressionsmässing 1.19 tum
210SEK /enhet