Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 969-8NS hane armbågskompression mässing 1/2 tums rör | AH3PZN 32WH12

CMI 969-8NS Hane armbågskompression mässing 1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH3PZN Modell: 969-8NSKorsreferens: 32WH12
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
förbindelseKompression x rör
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 969-10-12NS Hane armbågskompression mässing 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSManlig armbåge3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "736SEK
CMI 969-12NS Armbågskompression hane 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSManlig armbåge3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "691SEK
CMI 969-4-6NS hane armbåge kompression mässing 3/8 tums rör | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSManlig armbåge3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "269SEK
CMI 969-6-6NS hane armbågskompression mässing 3/8 tums rör | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSManlig armbåge3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "231SEK
CMI 969-6-8NS hane armbågskompression mässing 1/2 tums rör | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSManlig armbåge1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "319SEK
CMI 980-4NS hane armbågskompression mässing 1/8In rör | AH3QAG 32WH30 980-4NSManlig armbåge, 45 grader1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 969-8NS Hane armbågskompression mässing 1/2 tums rör
301SEK /enhet