Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 971-8-6-6NS Man Run Tee Kompression Mässing 3/8 tums rör | AH3PZW 32WH20

CMI 971-8-6-6NS hane Run Tee kompression mässing 3/8 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH3PZW Modell: 971-8-6-6NSKorsreferens: 32WH20

Få det Maj 20, Måndag
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
594SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Run T-shirt
förbindelseKompression x Kompression x Rör
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 971-4NS Man Run Tee Compression Brass 150psi | AH3PZT 32WH16 971-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "308SEK
CMI 971-6-6-6 Man Run Tee Compression 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "448SEK
CMI 971-6NS Run T-shirt hane 150psi mässing | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 971-8-6-6NS hane Run Tee kompression mässing 3/8 tums rör
594SEK /enhet