Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 972-6-6-2NS Hane Branch Tee Kompressionsmässing | AH3PZZ 32WH23

CMI 972-6-6-2NS Hane Branch Tee Kompressionsmässing

Finns i lager
Artikel: AH3PZZ Modell: 972-6-6-2NSKorsreferens: 32WH23
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats
förbindelseKompression x Rör x Kompression
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 8 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 8-27
Rörstorlek3 / 8 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 972-4-4NS T-shirt hane grenad kompression mässing 1/4 tum | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "320SEK
CMI 972-4NS Hane Branch Tee Compression 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "392SEK
CMI 972-6-6-6NS Hane Branch Tee Kompression 3/8 tums rör | AH3QAA 32WH24 972-6-6-6NS3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "309SEK
CMI 972-6NS Hane Branch Tee Compression 3/8 Inch Tube | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "320SEK
CMI 972-8-4 Hane Branch Tee Kompression Mässing 1/4 Pipe | AH3QAC 32WH26 972-8-41 / 4 "1 / 4-181 / 2 "444SEK
CMI 972-8 Hane Branch Tee Kompression Mässing 3/8 Pipe | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 972-6-6-2NS Hane Branch Tee Kompressionsmässing
313SEK /enhet