Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D17006 Inline-koppling, polypropylen / ABS, avstängning | AC4AYD 2YDP6

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline koppling, polypropylne / ABS, avstängning

Finns i lager
Artikel: AC4AYD Modell: NS4D17006Korsreferens: 2YDP6

Få det Maj 20, Måndag
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.1.05 "
Body MaterialPolypropen / ABS
FärgGrå
Anslutningstyptaggtråd
Längd2.34 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
Rör inuti Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CPC NS4D17006 inline-koppling förhindrar förlust av produkt med läckagefri design
    • Konstruerad av polypropen med en EPDM O-ring som ger överlägsen kemisk beständighet
    • Universalkroppar passar ihop med insatser för att göra en passning som fungerar med flera applikationer

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRör inuti Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D10004 Inline-koppling Polypropen/abs Avstängning | AC4AXZ 2YDP2 NS4D10004MNPT2.31 "-411SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D13006 Inline-koppling Polypropen/abs Avstängning | AC4AYA 2YDP3 NS4D13006PTF2.45 "1 / 4 "486SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D17002 Inline-koppling Polypropen/abs Avstängning | AC4AYB 2YDP4 NS4D17002taggtråd2.09 "1 / 8 "411SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D17004 Inline-koppling Polypropylne/abs Avstängning | AC4AYC 2YDP5 NS4D17004taggtråd2.34 "1 / 4 "429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline koppling, polypropylne / ABS, avstängning
428SEK /enhet