Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C165CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 90 Degree | AE3PMH 5ELF0

COMPX NATIONAL C165CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 90 grader

Finns i lager
Artikel: AE3PMH Modell: C165CBKorsreferens: 5ELF0

Få det Maj 16, Torsdag
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock Kit
Kamlängd (in.)Övrigt
Kambredd (in.)1/2
cylinder3 / 4 "
För dörrtjocklek3 / 4 "
Huvud Dia.21 / 32 "
Max. Låsningsavstånd (in.)1-7/32
Monteringshål Dia.21 / 32 "
Kompensera3 / 64 "
Typ90 graders rotation
Lås upp svängriktningenMedurs eller moturs
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Horisontell | AE3PMJ 5ELF1 C168CB180 graders horisontell rotation181SEK
COMPX NATIONAL C169CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Vertikal | AE3PMK 5ELF2 C169CB180 graders vertikal rotation181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C165CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 90 grader
168SEK /enhet