Förstärkare: 10 , Kontaktformulär: DPDT , Elektrisk koppling: Skruvplintar , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 3, 4, 4X, 6P, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -20 grader till 185 grader F. , Resa: Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig , Spänningsvärde: 600 AC / DC , Bredd: 1.65 " , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
Heavy Duty Limit Switches, DPDT-kontakter
Dayton-gränslägesbrytare är idealiska för att aktivera eller avaktivera ström när färdgränserna överskrids. Dessa omkopplare har DPDT-kontakter för att samtidigt hantera två strömförsedda kretsar och är integrerade med skruvterminaler för att möjliggöra enkel kabelkonfiguration. De kan motstå driftstemperaturer från -20 till 185 grader F och har NEMA 3, 4, 4X, 6P och 13 klassade kapslingar för skydd mot inträngning av föroreningar, olja eller icke-korrosiva kylmedel. Varianter finns tillgängliga i djupen 1.76, 2.52, 2.72 och 3 tum.