Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt krom Nyckeld Annorlunda | AD9PLM 4TXZ1

COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt Krom Nyckel Olika

Finns i lager
Artikel: AD9PLM Modell: C8173-KD-26DKorsreferens: 4TXZ1

Få det Maj 8, Onsdag
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr Deadbolt
Kamlängd (in.)3/4
Kambredd (in.)7/8
FinishTråkig krom
För dörrtjocklek7 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalKD
NyckeltypOlika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/4
Monteringshål Dia.57 / 64 "
Antal stift4
TypLitet format stiftglas
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)360

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL C8173-KD-4-stifts tillhållare Kamdörrlås Satin Mässing Nyckel olika | AD9PLQ 4TXZ6 C8173-KD-4Satäng mässingKDOlika529SEK
COMPX NATIONAL C8173-915-4-stift Tillhållare Kamdörrlås Satin Mässing 915 | AD9PNN 4TYA1 C8173-915-4Satäng mässing915Lika529SEK
COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt Krom Huvudnyckel Nyckeld Annan | AD9PNP 4TYA2 C8173-MKKD-26DTråkig kromMKKDMaster Keyed, annorlunda551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt Krom Nyckel Olika
529SEK /enhet