Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs C415a | AD9PPR 4TYF9

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs C415a

Finns i lager
Artikel: AD9PPR Modell: C8704-C415A-3Korsreferens: 4TYF9

Få det Maj 8, Onsdag
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörr Deadbolt
Kamlängd (in.)11/32
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus mässing
För dörrtjocklek15 / 16 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC415A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/8
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekNyckeltalMonteringshål Dia.Antal stiftTypPris
COMPX NATIONAL C8173-101-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt Krom 101 | AD9PLN 4TXZ2 C8173-101-26DTråkig krom7 / 8 "10157 / 64 "4Litet format stiftglas529SEK
COMPX NATIONAL C8173-107-26D Pin Tumbler Cam Dörrlås Matt Krom 107 | AD9PLP 4TXZ4 C8173-107-26DTråkig krom7 / 8 "10757 / 64 "4Litet format stiftglas529SEK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni C346a | AD9PPK 4TYF3 C8704-C346A-14ALjus nickel15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skivtumlare167SEK
COMPX NATIONAL C8704-C415A-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni C415a | AD9PPL 4TYF4 C8704-C415A-14ALjus nickel15 / 16 "C415A7 / 8 "5Skivtumlare167SEK
COMPX NATIONAL C8704-C420A-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni C420a | AD9PPM 4TYF5 C8704-C420A-14ALjus nickel15 / 16 "C420A7 / 8 "5Skivtumlare167SEK
COMPX NATIONAL C8704-C346A-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs C346a | AD9PPQ 4TYF8 C8704-C346A-3Ljus mässing15 / 16 "C346A7 / 8 "5Skivtumlare183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8704-C415A-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs C415a
183SEK /enhet