Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni C346a | AD9PPV 4TYG4

COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni C346a

Finns i lager
Artikel: AD9PPV Modell: C8803-C346A-14AKorsreferens: 4TYG4
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Diamond Back Deadbolt
Kamlängd (in.)11/32
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek15 / 16 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC346A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/8
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishNyckeltalPris
COMPX NATIONAL C8803-C415A-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni C415a | AD9PPW 4TYG5 C8803-C415A-14ALjus nickelC415A162SEK
COMPX NATIONAL C8803-C420A-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni C420a | AD9PPX 4TYG6 C8803-C420A-14ALjus nickelC420A162SEK
COMPX NATIONAL C8803-C346A-3 Disc Cam Lådlås Diamond Brgtbrs C346a | AD9PQA 4TYG9 C8803-C346A-3Ljus mässingC346A167SEK
COMPX NATIONAL C8803-C415A-3 Disc Cam Lådlås Diamond Brgtbrs C415a | AD9PQB 4TYH1 C8803-C415A-3Ljus mässingC415A167SEK
COMPX NATIONAL C8803-C420A-3 Disc Cam Lådlås Diamond Brgtbrs C420a | AD9PQC 4TYH2 C8803-C420A-3Ljus mässingC420A167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-C346A-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni C346a
162SEK /enhet