Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 5T542 Belt Lifting Xl Svart | AE6HWR

CONDOR 5T542 Belt Lifting Xl Svart

Finns i lager
Artikel: AE6HWR Modell: 5T542
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
689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med Stay
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek38 "till 42"
MaterialSpandex
StorlekXL
Hängslen1-1 / 2 "vävd elastik
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1926
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 5T539 Belt Lifting S Svart | AE6HWN 5T53925 "till 30"S8"689SEK
CONDOR 5T540 Remlyft M Svart | AE6HWP 5T54030 "till 34"M8"689SEK
CONDOR 5T541 Remlyft L Svart | AE6HWQ 5T54134 "till 38"L8.25 "689SEK
CONDOR 5T543 Bälteslyft Xxl Svart | AE6HWT 5T54342 "till 46"2XL9.25 "689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 5T542 Belt Lifting Xl Svart
689SEK /enhet