CONDOR

Filter

Säkerhet

Materialhantering

Electrical

Lim Tätningsmedel och tejp

bearbetning

Måla utrustning och tillbehör

Säkerhet Filter

Handskar och handskyddVisa alla

  • Anti-vibrationshandskar och omslag

    Utformad för att minska trötthet i hand och handled vid användning av elverktyg genom att absorbera vibrationer. Fingerlösa, halv- och helfingerstilar tillgängliga

  • antistatiska handskar

    EN-certifierade handskar tillverkade av nylon / kolfibergarn avsedda för användning inom el- och elektronikindustrin för att skydda känsliga komponenter från statisk elektricitet

  • Canvas Chore och Jersey handskar

    Perfekt för applikationer för lätt materialhantering i lager, fabriker och garage. Ge komfort och skydd mot värme, kyla, nötning och skär

  • Kemiska resistenta handskar

    Ge skydd mot en mängd olika kemikalier med utmärkt nötnings-, punkterings- och rivhållfasthet. Perfekt för användning i flyg-, jordbruks-, bil- och kemi- och livsmedelsbearbetning

  • belagda handskar
  • Handskar i kallt tillstånd

    Används ofta av snickare, landskapsarkitekt och ranchbönder, liksom på byggarbetsplatser och lager. Har en polyvinylkloridbeläggning (PVC) som bibehåller flexibilitet vid ett stort temperaturområde och ger utmärkt fuktbeständighet

  • Skärbeständiga handskar

    Skydda händerna från snitt, nötning, sår och punkteringar. Används vid skärning / stansning av metallplåt och installation av kanaler, samt i anläggningar där arbetare stöter på vassa föremål. Tillverkad av spunnet garn och klipptåligt material som också säkerställer god formpassning och andningsförmåga

  • Elektriska handsktillbehör

    Isolerade handsktillbehör, som skyddshandskar och handväskor som är utformade för att hålla handskarna i optimalt arbetsförhållande och förlänga livscykeln

  • Finger barnsängar

    Engångssängar som är avsedda att bäras på fingrar och tummar för att skydda arbetsstycken från skador orsakade av föroreningar och statisk elektricitet. Används för att inspektera och montera komponenter. Kom med dispensrar för att ta emot dem för enkel åtkomst

  • Handskehållarklämmor

    Hjälp till att fästa handskar i ett bälte, ryggsäck eller verktygsväska och håll handskarna nära, och förhindra att de går vilse eller faller ur fickorna. Används ofta av lagerarbetare eller underhållspersonal. Kan också användas för att hålla handdukar, nycklar och andra små, lätta föremål

  • Hand- och fingervakter

    Tillverkad med kohudläder för ökad flexibilitet och beröring. Den unika designen täcker och skyddar händerna från handflatan till baksidan, vilket ger fingrarna fri rörlighet

  • Värmebeständiga handskar

    Tillverkad av vävda fibrer som är idealiska för applikationer med hög värme. Har en andningsbar och formfitting sömlös stickad design med en stickad manschett för att hålla handsken på plats och förhindra att smuts och andra föroreningar tränger in

  • Inspektionshandskar och handskfoder

    Slitna inuti andra handskar för att lägga till ett extra lager av skydd och öka komforten eller erbjuda en bättre passform. Ta också upp fukt och ge ett lager isolering för att hålla händerna varma under kalla arbetsförhållanden

  • Stickade handskar

    Används för att hålla händerna rena och förhindra sår eller nötningar i miljöer med låg risk. Perfekt för användning i lager och bryggor samt under landskapsarkitektur, lätta montering eller fordonsuppgifter

  • Palmhandskar i läder

    Integrerad med en hög synlighet baksida och en reflekterande remsa för att öka synligheten i svagt ljus. Tillverkad av grisskinn, ett tätt läder som mjuknar vid användning, som tål fukt utan att bli styvt och ger bättre andningsförmåga än andra läderformuleringar

  • mekanik Handskar
  • svets~~POS=TRUNC

FallskyddVisa alla

ArbetskläderVisa alla

Lockout -enheterVisa alla

Om CONDOR

Condor är ett europeiskt varumärke av personlig skyddsutrustning (PPE) som används inom kemisk industri och materialhantering. Condor-katalogen innehåller olika ögon-, ansikts-, huvud-, hörsel-, andnings-, hand- och fallskyddsprodukter samt säkerhetskläder och skor. De temperatur-, kemiska- och snittresistenta handskarna som erbjuds inom kategorin Condor Safety Handskar överstiger CE-standarderna och används i stor utsträckning inom flyg-, fordons-, bygg-, metall- och petrokemisk industri. Condor tillverkar också lätta och reptåliga skyddsglasögon för att ge skydd mot stötar och optisk strålning. Välj mellan ett brett utbud av Condor-skyddsutrustning, som kemikaliebeständiga överdrag, belagda handskar, avfallshandskar och svetshandskar, i olika storlekar och materialalternativ Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter