Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER CTG1212 Backventil 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 Backventil 1/2 x 1/2

Finns i lager
Artikel: AD4FPF Modell: CTG1212Korsreferens: 41H783 / 3229
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Kracktryck1 psi
Hexstorlek7 / 8 "
Inlopp1 / 2 "
Längd2.75 "
MaterialMässing
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.450 F
MonteringI tank
Classic Outlet1 / 2 "
VårmaterialRostfritt stål
TypI tank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesområde fri luft (CFM) (0 till 30)
    • Poppet (glasfylld PTFE)

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekInloppLängdClassic OutletPris
CONRADER CTG5834 Backventil 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "379SEK
CONRADER CTG3434 Backventil 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER CTG1212 Backventil 1/2 x 1/2
293SEK /enhet