Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER NRP-A Avlastningsventil 3/8 tum Inlopp 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Avlastningsventil 3/8in Inlopp 14 Cfm Max

Finns i lager
Artikel: AA4MAZ Modell: NRP-AKorsreferens: 12U308

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

780SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
(F) NPT-utlopp3/8 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp3 / 8 "
Max. Flöde14 cfm
Max. Driftstemperatur500 F
Max. Temp.500 F
Max. Arbetstryck250 PSI
NPT-inlopp3 / 8 "
O-ringenViton / kisel
Classic Outlet3 / 8 "
Övergripande djup2.25 "
Totala höjden3.1 "
Total längd2.9 "
Förinställd110-125
tryck~~POS=TRUNC40 till 250 PSI
SätenMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Conrader NRP-A avlastningsventil upprätthåller trycknivåer och förhindrar systemöverbelastning genom att dränera luft från kompressorerna och tillhandahålla ett sätt att tömma en lufttank manuellt. Den kan omvandla en tryckvaktskontrollkompressor till en avlastarkompressor med konstant hastighet.

Funktioner:

  • Den har mässingskonstruktion för strukturell styvhet och motstår korrosion på utsatta ytor.
  • Denna avlastningsventil är utrustad med Viton/kisel O-ringar för att motstå temperatur och kemikalier.
  • Den har ett FNPT-ventilutlopp på 1/4 tum och kan styras pneumatiskt för smidig drift.
  • Denna avlastningsventil kommer med en kula och fjäder i rostfritt stål för värmebeständighet och en PTFE-ventil för att förhindra övertryck.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är tryckintervallet för Conrader NRP-A avlastningsventil?

A. 40 till 250 psi.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna ventil?

A. 500 grader F.

F. Vad är det maximala luftflödet för Conrader NRP-A avlastningsventil?

A. 14 CFM.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER NRP-A Avlastningsventil 3/8in Inlopp 14 Cfm Max
780SEK /enhet