ARO Allmänt kraftigt tryckluftfilter


Filter
Skålmaterial: Metall med siktmätare , Skålstorlek: 5.3 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filtermedia: Metall , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 175 grader F , Totala höjden: 9.93 " , Total bredd: 3.86 "
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
F35451-410
288 cfm3 / 4 "NPT3 702 SEK
A
F35461-410
353 cfm1 "NPT3 640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?