Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV187-100 Tryckavlastningsventil 100 Psi | AD4FPL 41H788

CONRADER SRV187-100 Övertrycksventil 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4FPL Modell: SRV187-100Korsreferens: 41H788
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
(F) NPT-utlopp3/16 tum
(M) NPT-inlopp1/4 tum
Body MaterialMässing
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)100
Nominellt CFM @ inställt tryck51
SealSilikon
SeatMässing
VårRostfritt stål
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRV187-60 Tryckavlastningsventil 60 Psi | AD4FPJ 41H786 SRV187-6093SEK
CONRADER SRV187-75 Tryckavlastningsventil 75 Psi | AD4FPK 41H787 SRV187-7593SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV187-100 Övertrycksventil 100 Psi
93SEK /enhet