Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV250-V-SS-075 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 75 psi rostfritt stål | AA7GJA 15X864

CONRADER SRV250-V-SS-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/4 tum 75 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GJA Modell: SRV250-V-SS-075Korsreferens: 15X864

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1/4 tum
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)75
Nominellt CFM @ inställt tryck71
SealViton
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRV250-V-SS-050 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 50 psi rostfritt stål | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-0501 038 kr
CONRADER SRV250-V-SS-060 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 60 psi rostfritt stål | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-0601 038 kr
CONRADER SRV250-V-SS-100 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 100 psi rostfritt stål | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-1001 059 kr
CONRADER SRV250-V-SS-125 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 125 psi rostfritt stål | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-1251 059 kr
CONRADER SRV250-V-SS-150 Säkerhetsventil Mjuk sits 1/4 tum 150 psi rostfritt stål | AA7GJD 15X867 SRV250-V-SS-1501 038 kr
CONRADER SRV250-V-SS-175 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 175 psi rostfritt stål | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-1751 038 kr
CONRADER SRV250-V-SS-200 Säkerhetsventil Mjukt säte 1/4 tum 200 psi rostfritt stål | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-2001 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-075 Säkerhetsventil mjukt säte 1/4 tum 75 Psi rostfritt stål
1 038 kr /enhet