Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV765-1-125 Säkerhetsventil Mjuk sits 1 tum 125 Psi | AA7GLR 15X926

CONRADER SRV765-1-125 Säkerhetsventil mjukt säte 1 tum 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AA7GLR Modell: SRV765-1-125Korsreferens: 15X926

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp1 In.
Body MaterialMässing
Max. Temp.250 F
Förinställd inställning (PSI)125
Nominellt CFM @ inställt tryck1085
SealSilikon
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6188
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRV765-1-050 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 50 psi mässing | AA7GLM 15X922 SRV765-1-0501 245 kr
CONRADER SRV765-1-060 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 60 psi mässing | AA7GLN 15X923 SRV765-1-0601 240 kr
CONRADER SRV765-1-075 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 75 psi mässing | AA7GLP 15X924 SRV765-1-0751 240 kr
CONRADER SRV765-1-100 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 100 psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-1001 240 kr
CONRADER SRV765-1-150 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 150 psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-1501 305 kr
CONRADER SRV765-1-175 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 175 psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-1751 240 kr
CONRADER SRV765-1-200 Säkerhetsventil Mjukt säte 1 tum 200 psi | AA7GLV 15X929 SRV765-1-2001 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV765-1-125 Säkerhetsventil mjukt säte 1 tum 125 Psi
1 259 kr /enhet