Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER TCSA-KD420 Airline Style Gasreglage, 9.1 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10# fjäder | AF8QAA 29FK80 / 6927

CONRADER TCSA-KD420 Gasreglage för flygbolag, 9.1 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10# fjäder

Finns i lager
Artikel: AF8QAA Modell: TCSA-KD420Korsreferens: 29FK80 / 6927

Få det Maj 7, Tisdag
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasreglage
(M) NPT-storlek (in.)1/8
KabelmaterialFylld nylon
CylindermaterialMässing
PassarKohler 9.8 hk
Min. tryck~~POS=TRUNC40 PSI
O-ringenViton
VårmaterialRostfritt stål
TypDrivs av bensinmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032906080

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CONRADER TCSA-GX120 Gasreglage, 3.5 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10 # fjäder | CE7ZPK 7791 TCSA-GX120Gasreglage för flygbolag377SEK
RFQ
CONRADER TCSA-GX200 Airline Style Throttle Control, 5.5hp Engine, 0.394 Inch Stroke, 10 # Spring | CE7ZPL 7792 TCSA-GX200Gasreglage för flygbolag377SEK
RFQ
CONRADER TCSA-GX270 gasreglage, 8.5 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10 # fjäder | CE7ZPM 7793 TCSA-GX270Gasreglage för flygbolag377SEK
RFQ
CONRADER TCSA-GX390 Gasreglage, 11.7 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10 # fjäder | CE7ZPN 7794 TCSA-GX390Gasreglage för flygbolag490SEK
RFQ
CONRADER TCSA-H-40-SC Gasreglage, 3.5 till 4 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10 # fjäder | CE7ZPP 3709 TCSA-H-40-SCGasreglage för flygbolag242SEK
RFQ
CONRADER TCSA-H-5565-B Gasreglage, 5.5 till 6.5 hk motor, 0.394 tums slaglängd | CE7ZPQ 3892 TCSA-H-5565-BGasreglage för flygbolag277SEK
RFQ
CONRADER TCSA-R-14-SB Gasreglage, 7 till 14 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10 # fjäder | CE7ZPR 6457 TCSA-R-14-SBGasreglage för flygbolag374SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER TCSA-KD420 Gasreglage för flygbolag, 9.1 hk motor, 0.394 tums slaglängd, 10# fjäder
321SEK /enhet