Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Hanadapter 3/4 x 1/2 tum Npt x Tube | AD7GVW 4EHG8

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Hanadapter 3/4 x 1/2 tum Npt x Tube

Finns i lager
Artikel: AD7GVW Modell: 0442-00-0913-00Korsreferens: 4EHG8
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
förbindelsePE-kompression x MNPT
Längd2.83 "
MaterialStål
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek3 / 4-14 "
Rörstorlek1 / 2 "
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTråd storlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0912-00 Hanadapter 1/2 x 1/2 tum Npt x Tube | AD7GVV 4EHG7 0442-00-0912-003.3 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 271 kr
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0914-00 Hane Adapter 1 x 1/2 Inch Npt x Tube | AD7GVX 4EHG9 0442-00-0914-002.95 "1"1.5 "1 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-0913-00 Hanadapter 3/4 x 1/2 tum Npt x Tube
914SEK /enhet