Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Adapter för hane 3/4 x 1 tum Npt x rör | AD7GWA 4EHH3

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Hanadapter 3/4 x 1 tum Npt x Pipe

Finns i lager
Artikel: AD7GWA Modell: 1442-00-0913-00Korsreferens: 4EHH3
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
2 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
förbindelseNPT x rör
Längd5.94 "
MaterialStål
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek3 / 4-14 "
Rörstorlek1"
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Adapter för hane 3/4 x 3/4 tum Npt x rör | AD7GVY 4EHH1 1342-00-0913-003.69 "3 / 4 "2 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Hanadapter 3/4 x 1 tum Npt x Pipe
2 325 kr /enhet