Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER ATKINS 55040 Nedsänkningstemperaturprobe -100 till 500 grader F | AD2APY 3LZD5

COOPER ATKINS 55040 Nedsänkningstemperatursond -100 till 500 grader F

Finns i lager
Artikel: AD2APY Modell: 55040Korsreferens: 3LZD5
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
1 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
Sond Dia.0.188 "
Probe längd3.5 "
SondmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-100 grader till 500 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd35.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
COOPER ATKINS 55032 Nedsänkningstemperaturprobe -100 till 500 grader F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 grader till 500 graderLuft eller vätskor35.5 "1 875 kr
COOPER ATKINS 49140-K Nedsänkningstemperaturprobe 32 till 2012 grad F | AD2GWF 3PEW7 49140-K24 "32 grader till 2012 graderVätskor, hög temp36 "3 119 kr
COOPER ATKINS 50101 -K Immersion Temperature Probe -40 To 400 Degree F | AD2GWL 3PEX3 50101-K3"-40 grader till 400 graderLuft eller vätskor30 "3 189 kr
COOPER ATKINS 50208-K Nedsänkningstemperaturprobe 32 till 400 grader F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 grader till 400 graderLuft eller vätskor30 "1 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER ATKINS 55040 Nedsänkningstemperatursond -100 till 500 grader F
1 967 kr /enhet