Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER ATKINS 50101 -K Immersion Temperature Probe -40 To 400 Degree F | AD2GWL 3PEX3

COOPER ATKINS 50101-K Nedsänkningstemperatursond -40 till 400 grader F

Finns i lager
Artikel: AD2GWL Modell: 50101-KKorsreferens: 3PEX3
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
3 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
SondkontaktMini
Probe längd3"
SondmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4702
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
COOPER ATKINS 55032 Nedsänkningstemperaturprobe -100 till 500 grader F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 grader till 500 graderLuft eller vätskor35.5 "1 875 kr
COOPER ATKINS 55040 Nedsänkningstemperaturprobe -100 till 500 grader F | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 grader till 500 graderLuft eller vätskor35.5 "1 967 kr
COOPER ATKINS 49140-K Nedsänkningstemperaturprobe 32 till 2012 grad F | AD2GWF 3PEW7 49140-K24 "32 grader till 2012 graderVätskor, hög temp36 "3 119 kr
COOPER ATKINS 50208-K Nedsänkningstemperaturprobe 32 till 400 grader F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 grader till 400 graderLuft eller vätskor30 "1 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER ATKINS 50101-K Nedsänkningstemperatursond -40 till 400 grader F
3 189 kr /enhet