Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER B-LINE BCH32-C442A J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver | CR2LXK 4RHP2

COOPER B-LINE BCH32-C442A J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver

Finns i lager
Artikel: CR2LXK Modell: BCH32-C442AKorsreferens: 4RHP2

Få det Maj 16, Torsdag
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJ-krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER B-LINE BCH32-C442A J-Hook, 2 Inch Max. Bundle Dia, 30 lb Max. Load Capacity, Gallonvanized Steel, Silver
233SEK /enhet