Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORBIN CL3393 PZD 626 CL6 Spärrlåset Servicestation IC 6-stift | AH9LQU 40JG38

CORBIN CL3393 PZD 626 CL6 Spak Låsset Servicestation IC 6-stift

Finns i lager
Artikel: AH9LQU Modell: CL3393 PZD 626 CL6Korsreferens: 40JG38
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
11 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpaklås
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.75 "
KärntypIC 6-stift (mindre kärna)
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Grade1
Hantera materialTryckgjuten zink
Hantera typSpak
NyckeltypInte Keyed
Typ av kilspårIngen
Plats TypKommersiell, institutionell
LåssatsfunktionBensinstation
Låssats prestandastyrkaExtra Heavy Duty
Antal nycklar0
Antal stift0
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 4 "till 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA / Curved Lip Strike
Stil3300 böjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1752
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturresistent: Nej
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypTyp av kilspårAntal nycklarAntal stiftStilPris
CORBIN CL3310 PZD 626 Spak Låssats Passage Mekanisk | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd8 972 kr
CORBIN CL3320 PZD 626 Spaklåssats Sekretess Mekanisk | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd10 390 kr
CORBIN CL3320H PZD 626 Spak Låsset Sjukhus Sekretessmekaniker | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd9 181 kr
CORBIN CL3320TO PZD 626 Spaklåset Time Out Mekanisk | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Inte KeyedIngen--3300 böjd8 981 kr
CORBIN CL3329 PZD 626 Spaklåsset Hotel Mekanisk fast | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626OlikaCorbin L4263300 böjd11 937 kr
CORBIN CL3332 PZD 626 Spaklåsinstitution Mekaniker Fixad | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626OlikaCorbin L4263300 böjd12 001 kr
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Spärr Låssats Institution IC 6-stift | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Inte KeyedIngen--3300 böjd12 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORBIN CL3393 PZD 626 CL6 Spak Låsset Servicestation IC 6-stift
11 937 kr /enhet