COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 10 till 15 tums höjd | AE9WLW 6MXX6

COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 10 till 15 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE9WLW Modell: 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1Korsreferens: 6MXX6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Basdjup24 "
Baslängd24 "
Basbredd24 "
Bottenbredd24 "
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben4
Antal steg1
Totala höjden15 "
Plattformsdjup24 "
Plattformshöjd10 till 15 "
Plattform Längd24 "
PlattformsstilQuad Access
Plattformsbredd24 "
Stegdjup24 "
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasdjupBaslängdAntal benAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 194 kr
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "7 506 kr
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "8 616 kr
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminium24 "24 "418"24 "5 till 8 "6 942 kr
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminium36 "36 "418"36 "5 till 8 "8 684 kr
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminium48 "48 "418"48 "5 till 8 "10 122 kr
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbetsplattform Justerbar höjd stål 5 till 8 tum höjd | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminium60 "60 "618"60 "5 till 8 "12 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbetsplattform Justerbar höjd Stål 10 till 15 tums höjd
3 632 kr /enhet