COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT Dubbel spårstege med broms 125 till 135 tum | AD6EUT 44Z706

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT Dubbelspårsstege med broms 125 till 135 tum

Artikel: AD6EUT Modell: 7410A6-B C1 P3 KITKorsreferens: 44Z706
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 885 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel spårstege med broms
Basbredd23 "
Bottenbredd23 "
För användning i gångbredderÖver 48 "upp till 61"
Högsta stativhöjd100 "
MaterialStål
Max. Arbetshöjd (in.)14 fot 4 "
Antal steg10
Stegdjup5"
Stegbredd18 "
Toppstegshöjd100 "
Spårmonteringshöjd125 till 135 "
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.61
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)350.52
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegBanaPris
COTTERMAN 7406A5-B C1 P3 KIT Dubbel spårstege med broms 85 till 95 tum längd | AD6EUH 44Z696 7406A5-B C1 P3 KIT6Fast slipande24 916 kr
RFQ
COTTERMAN 7406A6-B C1 P3 KIT Dubbel spårstege med broms 85 till 95 tum längd | AD6EUJ 44Z697 7406A6-B C1 P3 KIT6Perforerad25 357 kr
RFQ
COTTERMAN 7407A5-B C1 P3 KIT Dual spårstege med broms 95 till 105 tum längd | AD6EUK 44Z698 7407A5-B C1 P3 KIT7Fast slipande25 283 kr
RFQ
COTTERMAN 7407A6-B C1 P3 KIT Dubbelspårstege med broms 95 till 105 tum lång | AD6EUL 44Z699 7407A6-B C1 P3 KIT7Perforerad25 798 kr
RFQ
COTTERMAN 7408A5-B C1 P3 KIT Dubbel spårstege med broms 105 till 115 tum | AD6EUM 44Z701 7408A5-B C1 P3 KIT8Fast slipande25 944 kr
RFQ
COTTERMAN 7408A6-B C1 P3 KIT Dual Track Stege With Brake 105 To 115 In | AD6EUN 44Z702 7408A6-B C1 P3 KIT8Perforerad27 274 kr
RFQ
COTTERMAN 7409A5-B C1 P3 KIT Dubbel spårstege med broms 115 till 125 tum längd | AD6EUP 44Z703 7409A5-B C1 P3 KIT9Fast slipande27 203 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT Dubbelspårsstege med broms 125 till 135 tum
28 885 kr /enhet